曜日別特売
CHC-07 ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン) CAPStyle 00734155

CHC-07 ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン) CAPStyle 00734155
CHC-07 ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン) CAPStyle 00734155
CHC-07 ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン) CAPStyle 00734155
CHC-07 ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン) CAPStyle 00734155
CHC-07 ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン) CAPStyle 00734155

ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00734155品番CHC-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

MagSafe対応のワイヤレス充電マグネットスマホホルダー 最大出力:15W(Android)/7.5W(iPhone)
iPhone12/13/14/15シリーズ対応 ※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着
エアコン取付けタイプ。エアコンルーバーの風を遮らない、360°アームタイプ
最大出力:15W(Android)/ 7.5W(iPhone)※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着
入力:DC12V/2A、DC9V/2A、DC5V/2A
変換アダプタ付き:[Type-A]/[Type-C]電源接続可能

用途Apple iPhoneのMagSafe対応ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー本体質量(g)155パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180USBケーブル(m)Type-C→C:1.2
取扱説明書:(1.09MB)
注意
※iPhone12/13/14/15シリーズ対応
※耐荷重:約320g(バンバーやケース含む)
※Androidスマホで使用する場合はMagSafe対応ケースまたはマグネットリングの装着を推奨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする