曜日別特売
CH-30 スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) CAPStyle 00734198

CH-30 スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) CAPStyle 00734198
CH-30 スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) CAPStyle 00734198
CH-30 スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) CAPStyle 00734198
CH-30 スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) CAPStyle 00734198
CH-30 スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) CAPStyle 00734198
CH-30 スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) CAPStyle 00734198
CH-30 スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) CAPStyle 00734198

スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード00734198品番CH-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

70mm伸びる伸縮式ホルダー(約125~230mm)
12.9インチタブレットまで対応(厚さ約18mm/重さ約700gまで)
ヘッドレストアタッチメントでリアシートで大画面タブレットを使用可能
カメラ用三脚にも取り付け可能
【スマホ、タブレット対応可能サイズ】
約125~230mmまで(12.9インチタブレットまで対応)
厚さ:18mmまで
重さ:約700gまで(バンパーやケース含む)
【ヘッドレストアタッチメント対応サイズ】
左右幅:125~145mm
上下幅:25mmまで
太さ:14mmまで
付属品
吸盤補助プレート×1枚
クッション用スポンジ×2個

用途
スマホからタブレットまでホールド可能!
本体質量(g)210パッケージサイズ(mm)W160×D70×H180
取扱説明書:(0.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする