曜日別特売
LE-205 サウンドイルミバー 8color CAPStyle 00734241

LE-205 サウンドイルミバー 8color CAPStyle 00734241
LE-205 サウンドイルミバー 8color CAPStyle 00734241
LE-205 サウンドイルミバー 8color CAPStyle 00734241
LE-205 サウンドイルミバー 8color CAPStyle 00734241
LE-205 サウンドイルミバー 8color CAPStyle 00734241
LE-205 サウンドイルミバー 8color CAPStyle 00734241
LE-205 サウンドイルミバー 8color CAPStyle 00734241
LE-205 サウンドイルミバー 8color CAPStyle 00734241

サウンドイルミバー 8color

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード00734241品番LE-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サウンドセンサー付き高輝度LEDイルミネーション
RGB LEDで8色の発光、全面発光の流れるレインボーが可能
6通りの発光パターンが可能
電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き
パソコンなどのUSB電源でも使える
エアコンクリップ取り付け/両面テープ貼り付けの2WAY
コード長:約1m
付属品:エアコンクリップ×1個/両面テープ×2枚

用途踊る!サウンドイルミネーション本体質量(g)41パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180入力USB Type-A(DC5V)
取扱説明書:(0.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする