曜日別特売

キッチンクルー先芯タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)21
内容量1足注文コード00734731品番8410W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

独自の滑り止めパターンを採用し、最高耐滑区分:5を取得した、滑りにくい先芯入りのキッチンシューズです。インソールは通気性も良く、クッション性にも優れています。靴の内部は、抗菌防臭加工。特殊耐油配合の合成ゴム底。

用途食品工場・飲食店材質【ミッドソール】エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA樹脂)、【裏材】ポリエステル100%(メッシュ生地)ホワイトサイズ(cm)21材質(甲被)合成皮革足幅3E材質(底部)合成ゴム材質(先芯)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応材質(中敷)エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする