ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー 100枚 袋入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
ピンク
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)30
内容量1袋(100枚)注文コード00735081品番2018P-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

外エンボス加工で、すべりを防止します。
食品衛生法適合

用途
食品加工・清掃・介護に。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.023ピンクサイズL全長(cm)27.5中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする