255×36 青龍 三陽金属(ERBA) 00735114

255×36 青龍 三陽金属(ERBA) 00735114
255×36 青龍 三陽金属(ERBA) 00735114

青龍

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)255
内容量1枚注文コード00735114品番255×36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

一般草刈り、小石が多い所に。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。

用途草刈り、下刈りに。刃数(p)36刃厚(mm)1.8仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃外径(Φmm)255表面処理ブルーメタリック塗装基板厚(mm)1.25

商品説明動画

【三陽金属】青龍【刈払機用チップソー】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-28
用途: 雑草の刈払い
製造業

製品に刻印されている型番を見ると、
「青龍」と「ブルーシャーク」が同じであるように見えます。
実際に重ねて比べても、両者に違いは見られませんでした。
両者の違いについて、明確にしていただけると助かります。
箱のデザインが異なるだけなのでしょうか?

対象商品 : 00735114
2019-09-17
用途: 農地周辺の草刈り
農・林・水産業

同等価格のいろんなメーカー、いろんな種類のチップソーを、ホームセンターや農機具メーカー、モノタロウで購入し、石の多いところの草刈りをしましたが、これまで使った中ではチップが大変丈夫です。当然切れ味は落ちますがチップが多く残っているので、ギリギリまで研磨して使ってます。今後しばらく使うつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 00735114
2020-06-27
用途: 山地の田の畔刈り 荒れ地の草刈り
農・林・水産業

特殊なチップ形状で切れ味は良いほうです。石や木杭の多い田の畔刈りに使用しましたが、盛大に石などに当ててもチップはほとんど飛びません。流石にワイヤーに食い込んだら10か所ほどチップがなくなりました。今まで使った中ではF形ハイパーと同等の耐久性でした。ただしこちらは研磨が難しいのでF型ハイパーに戻しました。一般草刈りには一押しのチップソーです。

3が参考にしています
対象商品 : 00735114
2019-09-26
用途: ボランティア草刈り

同商品を自治会から道路や川沿いのボランティアの草刈り用としていただきました。使ってみたら切れ味・耐久性が抜群でしたので、予備に購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 00735114
2019-09-22
用途: 畦草刈り作業
医療・福祉・介護関連業

石が多いため、通常の刈刃ではかけてしまい毎回の研ぎが必要となるが、これはコブ付きなので対石作業に向いている。研磨の頻度も少なくてすむ。

1が参考にしています
対象商品 : 00735114
2019-08-18
用途: 畑の草刈り
菜遊ファーム農・林・水産業

この刃と出会って以来草刈りという仕事が一新!ますます楽しくなりました。面白いくらいスパスパ爽快に切れて期待を裏切りません。草刈りになくてはならないかけがえのない友であり共です。

1が参考にしています
対象商品 : 00735114
2019-06-14
用途: 畦畔草刈り
大原工業製造業

値段は高いですが柔かい草硬い草問わずよく切れます。迷ったらこれを使う事間違いなしです

1が参考にしています
対象商品 : 00735114
2019-01-27
用途: 石の多いところ

まず、チップしません。
そして丸一日持ちます、2-3回は研いで使えます。
今のところ一番良いチップソウです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする