曜日別特売
#585 ゴム引き薄手手袋5双組 勝星産業 00735406

着用例

#585 ゴム引き薄手手袋5双組 勝星産業 00735406
#585 ゴム引き薄手手袋5双組 勝星産業 00735406
#585 ゴム引き薄手手袋5双組 勝星産業 00735406
#585 ゴム引き薄手手袋5双組 勝星産業 00735406
#585 ゴム引き薄手手袋5双組 勝星産業 00735406

ゴム引き薄手手袋5双組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組(1組×5双)注文コード00735406品番#585
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
10ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減。

用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等材質ポリエステル・レーヨン、滑り止め:天然ゴムブラックサイズフリーサイズ全長(cm)約24ゲージ数10ゲージ
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする