513 513 セイデンボウスイケイボウカンブルゾン ジーベック 00735851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

513 513 セイデンボウスイケイボウカンブルゾン ジーベック 00735851
513 513 セイデンボウスイケイボウカンブルゾン ジーベック 00735851
513 513 セイデンボウスイケイボウカンブルゾン ジーベック 00735851
513 513 セイデンボウスイケイボウカンブルゾン ジーベック 00735851
513 513 セイデンボウスイケイボウカンブルゾン ジーベック 00735851
513 513 セイデンボウスイケイボウカンブルゾン ジーベック 00735851
513 513 セイデンボウスイケイボウカンブルゾン ジーベック 00735851
513 513 セイデンボウスイケイボウカンブルゾン ジーベック 00735851
513 513 セイデンボウスイケイボウカンブルゾン ジーベック 00735851
513 513 セイデンボウスイケイボウカンブルゾン ジーベック 00735851

513 セイデンボウスイケイボウカンブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
ディープネイビー
内容量1着注文コード00735851品番513
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

表地2WAYストレッチで動きやすい
撥水加工
フード取り外し可能
フードヘルメット対応
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
一般作業
通勤・通学
アウトドア
ディープネイビーサイズLエコマーク認定認定胸囲(cm)118混率(%)表ポリエステル100 、裏ポリエステル90/ポリウレタン10着丈(cm)70寸法(cm)ポケット:幅15×深さ22機能撥水・ストレッチ、エコ商品裄丈(cm)88防水性耐水圧10000mm、透湿性20000g材質(ファスナー)樹脂エコマーク認定番号23 103 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする