※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
513 セイデンボウスイケイボウカンブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ディープネイビー
ディープネイビー
ロイヤルブルー
クロ
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00735869
品番
513
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
表地2WAYストレッチで動きやすい
撥水加工
フード取り外し可能
フードヘルメット対応
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
一般作業
通勤・通学
アウトドア
色
ディープネイビー
サイズ
3L
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
128
混率(%)
表ポリエステル100 、裏ポリエステル90/ポリウレタン10
着丈(cm)
74
寸法(cm)
ポケット:幅15×深さ22
機能
撥水・ストレッチ、エコ商品
裄丈(cm)
92
防水性
耐水圧10000mm、透湿性20000g
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
23 103 002