1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 00736061

左右内ポケット

1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 00736061
1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 00736061
1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 00736061
1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 00736061
1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 00736061
1500 1500 ウラメンストレッチ ブルゾン ジーベック 00736061

1500 ウラメンストレッチ ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着注文コード00736061品番1500
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ

用途
一般作業
ノウコンサイズSSエコマーク認定認定胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル90/綿10肩幅(cm)42.5着丈(cm)58機能帯電防止材質(ボタン)樹脂ドットボタン材質(ファスナー)樹脂袖丈53エコマーク認定番号21 103 005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする