1504 1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ ジーベック 00736551

ウエストNEWピタリティ仕様

1504 1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ ジーベック 00736551
1504 1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ ジーベック 00736551

1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着注文コード00736551品番1504
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ

用途
一般作業
仕様二重ゴム構造でウエストが8cm伸びるノウコンサイズ17エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90/綿10股下(cm)74寸法(cm)84ヒップ(cm)107エコマーク認定番号21 103 005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする