※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
1520 バイオエコTCストレッチブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
00736639
品番
1520
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
用途
一般作業
色
ディープネイビー
サイズ
SS
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
42.5
着丈(cm)
58
機能
帯電防止
材質(ボタン)
樹脂ドットボタン
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
53
エコマーク認定番号
24 103 002