UK-2400 ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 三陽金属(ERBA) 00736733

ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)240
内容量1個注文コード00736733品番UK-2400
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。

用途果樹、植木、造園、土木刃長(mm)240ピッチ3板厚(mm)1.5全長(mm)390仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする