三陽金属(ERBA)
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃長(mm)
300
210
240
270
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00736758
品番
UK-3000
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途
果樹、植木、造園、土木
刃長(mm)
300
ピッチ
3.5
板厚(mm)
1.5
全長(mm)
450
仕様
スリムボディ、UKタイプ
目の粗さ
万能目