曜日別特売
1520 1520 バイオエコTCストレッチブルゾン ジーベック 00736831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1520 1520 バイオエコTCストレッチブルゾン ジーベック 00736831
1520 1520 バイオエコTCストレッチブルゾン ジーベック 00736831
1520 1520 バイオエコTCストレッチブルゾン ジーベック 00736831
1520 1520 バイオエコTCストレッチブルゾン ジーベック 00736831
1520 1520 バイオエコTCストレッチブルゾン ジーベック 00736831

1520 バイオエコTCストレッチブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着注文コード00736831品番1520
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ

用途一般作業ロイヤルブルーサイズLエコマーク認定認定胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル65/綿35肩幅(cm)48着丈(cm)65機能帯電防止材質(ボタン)樹脂ドットボタン材質(ファスナー)樹脂袖丈58.5エコマーク認定番号24 103 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする