曜日別特売
UK-2100K ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃 三陽金属(ERBA) 00736925

ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃

(2件のレビュー)
返品不可
適合機種UK-2100
刃長(mm)210
内容量1個注文コード00736925品番UK-2100K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。

用途果樹、植木、造園、土木刃長(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)1.2~1.3仕様スリムボディ、UKタイプ適合機種UK-2100目の粗さ万能目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00736925
2018-03-13
用途: 柿の木の剪定

2100mmの剪定鋸を使用していますが細目の万能目の鋸が入手でき助かっています。切れ味も良く気にいっています。

対象商品 : 00736943
2016-05-10
用途: 庭木の剪定時

切れ味か良く、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする