曜日別特売
UP-2100K ザクト剪定鋸 植木専用 替刃 三陽金属(ERBA) 00736968

ザクト剪定鋸 植木専用 替刃

(8件のレビュー)
取扱い終了
刃長(mm)210
内容量1個注文コード00736968品番UP-2100K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。

用途
植木、造園、土木、山林
刃長(mm)210ピッチ(mm)4仕様強靭ボディ、UPタイプ適合機種UP-2100全長(mm)360目の粗さ荒目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60952044
2023-08-19
用途: 里山の整備
サービス業

長年使用しておりますが、十分満足しており、特にございません。

対象商品 : 00736995
2021-12-02
用途: 柿の木の剪定に使用
サービス業

ヤッパリ新品の刃は、切れ味抜群で剪定作業も早く出来ました。

対象商品 : 60952044
2018-12-03
用途: 庭木の手入れに
建設業・工事業

以前は切れなくなればノコごと買い替えだったが
ノコ歯のみの交換で、だいぶお財布に優しい!

対象商品 : 00736995
2019-06-03
用途: 植木などの切断用
マグネケミカルテクノ

古いのが切れが悪くなったので、購入。
研ぐことも考えたが、けっこう大変なので、年も年だし面倒なので再購入した。

対象商品 : 00736995
2018-07-31
用途: 森林作業
その他業種

切れ味は最高です。アサリが長く使用すると(使い方にもよりますが)萎えてくるのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 00736995
2017-05-01
用途: 植木剪定時
その他業種

今迄は、ホ-ムセンターで購入してましたが、
替刃は無く、金額的に高くなってしまいましたが、
今回、購入して助かりました。
大変切れ味が良く気に入っています。

対象商品 : 00736995
2017-05-01
用途: 植木剪定時
その他業種

今迄は、ホ-ムセンタ-で購入してましたが、
替刃は無く金額的に高くなってしまい、
困っていました。
ザクトは、良く切れて重宝してます。

対象商品 : 60952044
2017-12-11
用途: 樹木の伐採
その他業種

この商品は意外と手に入りにくい時があるので、たすかります。よく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする