三陽金属(ERBA)
ザクト剪定鋸 果樹専用 替刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合機種
KP-1800
KP-2100
KP-2400
KP-2700
KP-3000
刃長(mm)
180
210
240
270
300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00737004
品番
KP-1800K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。
-
刃長(mm)
180
仕様
薄刃、スリムボディ、KPタイプ
適合機種
KP-1800
目の粗さ
細目
切断対象
桃、柿、キウィ、ぶどう