曜日別特売
KP-3400K ザクト剪定鋸 果樹専用 替刃 三陽金属(ERBA) 00737056

ザクト剪定鋸 果樹専用 替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合機種KP-3400
刃長(mm)340
内容量1個注文コード00737056品番KP-3400K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。
もう一段、上の枝まで切れる。
刃角度はりんご、さくらんぼの気質に合わせた専用剪定刃。

刃長(mm)340仕様薄刃、スリムボディ、KPタイプ適合機種KP-3400目の粗さ細目切断対象りんご、さくらんぼ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする