1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 00737935

ウエストNEWピタリティ仕様

1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 00737935
1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 00737935
1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 00737935
1524 1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス ジーベック 00737935

1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着注文コード00737935品番1524
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ

用途
一般作業
仕様二重ゴム構造でウエストが3cm伸びるディープネイビーサイズ19エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65/綿35股下(cm)74エコマーク認定番号24 103 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする