1525 1525 バイオエコTCストレッチレディースカーゴ ジーベック 00738127

ウエストNEWピタリティ仕様

1525 1525 バイオエコTCストレッチレディースカーゴ ジーベック 00738127
1525 1525 バイオエコTCストレッチレディースカーゴ ジーベック 00738127
1525 1525 バイオエコTCストレッチレディースカーゴ ジーベック 00738127
1525 1525 バイオエコTCストレッチレディースカーゴ ジーベック 00738127
1525 1525 バイオエコTCストレッチレディースカーゴ ジーベック 00738127
1525 1525 バイオエコTCストレッチレディースカーゴ ジーベック 00738127

1525 バイオエコTCストレッチレディースカーゴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着注文コード00738127品番1525
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ

用途
一般作業
仕様二重ゴム構造でウエストが3cm伸びるディープネイビーサイズ15エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65/綿35股下(cm)74エコマーク認定番号24 103 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする