曜日別特売
2823 2823 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ ジーベック 00738687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2823 2823 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ ジーベック 00738687
2823 2823 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ ジーベック 00738687
2823 2823 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ ジーベック 00738687
2823 2823 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ ジーベック 00738687
2823 2823 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ ジーベック 00738687

2823 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アーミーグリーン
サイズ3L
ウエスト(cm)95
内容量1着注文コード00738687品番2823
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超伸びストレッチ素材
両胸ファスナーポケット付きポケット装備

用途
土木建設
製造業
ハードワーク
アーミーグリーンサイズ3L混率(%)綿97/ポリウレタン3股下(cm)80ウエスト(cm)95材質(ボタン)金属ドットボタン材質(ファスナー)金属
注意
※製品洗い加工を施しておりますので、多少誤差がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする