曜日別特売
NZ50 1.4 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.4 Nikon(ニコン) 00740550

 

NZ50 1.4 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.4 Nikon(ニコン) 00740550
NZ50 1.4 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.4 Nikon(ニコン) 00740550
NZ50 1.4 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.4 Nikon(ニコン) 00740550
NZ50 1.4 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.4 Nikon(ニコン) 00740550
NZ50 1.4 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.4 Nikon(ニコン) 00740550
NZ50 1.4 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.4 Nikon(ニコン) 00740550
NZ50 1.4 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.4 Nikon(ニコン) 00740550
NZ50 1.4 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.4 Nikon(ニコン) 00740550

交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00740550品番NZ50 1.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,868
販売価格(税別)
89,880

大きなボケ描写を気軽に楽しめる明るくコンパクトな標準単焦点レンズ
【コストパフォーマンスに優れた明るい標準50mm】
明るい開放F値1.4を実現した高性能かつ、コストパフォーマンスに優れたフルサイズ/FXフォーマットのミラーレスカメラ対応のレンズです。明るい開放F値を活かして得られる大きく柔らかなボケで、被写体を印象的に際立たせられるため、表現の可能性が広がります。光を多く取り込むことができるので、速いシャッタースピード・低いISO感度で適正露出が得やすく、ブレやノイズを抑えてシャープに描写できます。
【目で見た印象通りに被写体を切り取れる画角】
人の目で見ている範囲に近いと言われる焦点距離50mmの画角。ポートレートからクローズアップまで、目で見た印象通りに被写体を切り取れます。さまざまなアングルからの撮影にも適しており、一歩引けば風景を広く取り込んで撮影ができ、一歩近づけば被写体をより強調して撮影が可能。ポートレートからストリートスナップ、花やペット、日常生活など、多彩なシーンで撮影を楽しめます。
【被写体に思い切って近づける最短撮影距離】
最短撮影距離は0.37m。被写体に近く寄ってもピントが合います。
【表現意図に合わせてアレンジできる描写】
開放F値1.4では浅い被写界深度により、優しい大きなボケを背景に被写体を浮かび上がらせることが可能。逆光でのポートレート撮影では、輝くような透明感のあるボケでメインの被写体をより引き立たせた撮影が楽しめます。人物を斜めのアングルから捉えた場合、手前の目にピントを合わせながら、もう片方の目や肌の周辺を柔らかく描写。前景と背景を活かして主要な被写体を撮影すると、前後に滑らかなボケが得られます。さらに絞り込むことで、画面全体を細部まで解像感高く撮影できます。従来のFマウントレンズを上回るピント面のシャープな解像力と、レンズ収差の少ないクリアーな描写を追求。髪の毛やまつ毛を、周辺部の色にじみが少ない、くっきりとした描写で撮影できます。
【開放F値1.4でありながら持ち運びやすい】
約74.5×86.5mm、質量約420gの小型・軽量設計で気軽に持ち歩くことができ、旅先やお出かけ先でバッグから素早く取り出して軽快に撮影ができます。
【動画撮影に配慮した設計】
フォーカスブリージングを効果的に抑制、ピント位置を変更しても自然な映像が得られます。さらに、STMによる静粛なAFにより、静かな場所での動画撮影時もレンズの駆動音や操作音を抑えて記録が可能。ジンバル撮影でも、フォーカス時の重心移動が少なく、バランスを保ちやすいことも特長です。
【さまざまなシーンで快適に使える操作性と信頼性】
レンズ前方部に金属リングを採用し、質感を高めて高級感を演出。フォーカスリングとコントロールリングに異なる形状のローレット採用。指先の感触で識別しやすく、ファインダーを覗いたまま直感的に操作できます。マウント部から前方のフォーカスリングに向かって徐々に広がるデザインで手になじみやすく、安定してカメラを構えることができます。また、レンズ内部にホコリや水滴の侵入を防ぐシーリングを施し、防塵・防滴に配慮しています。

付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-115その他ニコンZマウント質量(g)約420倍率(倍)最大撮影:0.17羽根枚数絞り羽根(円形絞り):9枚フィルターサイズ(mm)径:62レンズ構成7群10枚(非球面レンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.37絞り最小:f/16、最大:f/1.4サイズ(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで:約Φ74.5×86.5画角47°(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、31°30′(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
注意
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする