曜日別特売
P1K44 とりかえっこ鍬 竹の子堀 フジカワ 00761662

P1K44 とりかえっこ鍬 竹の子堀 フジカワ 00761662
P1K44 とりかえっこ鍬 竹の子堀 フジカワ 00761662

とりかえっこ鍬 竹の子堀

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00761662品番P1K44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。

丈(mm)300幅(mm)70全長(mm)300質量(g)1150材質(ヘッド)手打ち鍛造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00761662
2019-08-01
用途: たけのこ堀りで使用
教育・研究機関

一年目で柄が折れました。システマチックで素敵!と思ったのですが、柄と柄の金具部分から折れて(鍬と柄がはずれる代わりに棒がおれた)、新しい柄に取り替えようにも、鍬から柄の金具部分がはずれないので、取り替えることができません。高かっただけにショック。取替の柄の値段で、新しいものを買える値段ですしね。既存の柄を入れたくても、もともとの柄の根っこが抜けないので、どうすることもできません。結局祖父の代から使っている鍬を出して、毎年、柄を取り替えるほうが賢いと気が付きました。高い勉強代でした。ちなみに使用したのは3回。それで折れました。当方40代女性です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする