曜日別特売
P302 ステンとりかえっこ鍬 巾広鍬 フジカワ 00761696

P302 ステンとりかえっこ鍬 巾広鍬 フジカワ 00761696
P302 ステンとりかえっこ鍬 巾広鍬 フジカワ 00761696

ステンとりかえっこ鍬 巾広鍬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00761696品番P302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。

丈(mm)230幅(mm)135全長(mm)230質量(g)1000材質(ヘッド)鍛造ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする