曜日別特売
P304 ステンとりかえっこ鍬 4本備中 フジカワ 00761714

P304 ステンとりかえっこ鍬 4本備中 フジカワ 00761714
P304 ステンとりかえっこ鍬 4本備中 フジカワ 00761714

ステンとりかえっこ鍬 4本備中

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00761714品番P304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。

丈(mm)285幅(mm)170全長(mm)285質量(g)1150材質(ヘッド)鍛造ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00761714
2023-05-29
用途: 農作業
農・林・水産業

土がつきにくいの手入れが非常にしやすい助かります。

対象商品 : 00761714
2015-04-22
用途: 畑の土壌改良のための掘り起こし作業
月島企画

ステンレス製だけあって、ぴかぴかです。
専用の柄と組み合わせる際の。ボルト締めがかなり力がいります。
くさび機能との兼ね合いなのかもしれませんが、もう少し楽に絞められるようにしていただけたらうれしいです。
今度は平鋤を購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする