RA7020200 ラポック(穴あきタイプ) ハヤシ 00762676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA7020200 ラポック(穴あきタイプ) ハヤシ 00762676
RA7020200 ラポック(穴あきタイプ) ハヤシ 00762676
RA7020200 ラポック(穴あきタイプ) ハヤシ 00762676

ラポック(穴あきタイプ)

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ΦD70
内容量1本注文コード00762676品番RA7020200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍)
圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。
コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。
自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。
軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。
化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。

材質高硬度発泡ウレタンΦD70Φd20L200タワミ時圧縮荷重応力(ton)(30%)0.6、(40%)0.85、(50%)1.38RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00762642
2018-11-09
用途: フロントショック ブッシュとして使用

フロントブッシュは、今まで、ウレタンの物をしようしていましたが、経たりが早いため、試しに、この「ラポック(高硬度発泡ウレタン)」を使用しました。まだ、長距離を走っていないので、はっきりした感触はつかめていませんが、メーカーのデータを信用し、装着しました。弱点は、日に当たると黒く変色するそうですが、下回りなので、問題なく使用しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする