曜日別特売
150ZZ-2.8-6D ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス 00762974

 

150ZZ-2.8-6D ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス 00762974
150ZZ-2.8-6D ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス 00762974
150ZZ-2.8-6D ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス 00762974
150ZZ-2.8-6D ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス 00762974
150ZZ-2.8-6D ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス 00762974

ライトチョキダブルズーム コンパクト

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個(1.1kg)注文コード00762974品番150ZZ-2.8-6D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。

用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)(最短)1300~(最長)2800刃長(mm)48切断目安(Φmm)12トラスコ品番485-0289質量(g)890材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき5,900/税込6,490
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ARS】超軽量3本伸縮式高枝鋏ライトチョキダブルズームコンパクト(150ZZ-2.8-6D) 短くて便利
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00762974
2019-05-29
用途: 生け垣の伸び過ぎ剪定
その他業種

同じ様な物があるのですが、年を取り重くなってきたので軽い物をと思い少し短めにしましたが、軽いのでやはり長めにした方が良かったと。

対象商品 : 00762974
2019-05-06
用途: 庭木の剪定
その他業種

予想以上に軽く、切れ味も良い。剪定した枝もうまく取り除けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする