曜日別特売

コンクリート用振動ドリル(Sドリル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃先径(Φmm)17.5
内容量1本注文コード00763997品番S175
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

振動用の用途に応じた効率が良い刃先形状

用途コンクリート、ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に刃先径(Φmm)17.5有効長l(mm)120全長L(mm)170
注意
※14.5mm以下は、デルタゴンビット振動用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする