セリン
ファイバー用ドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7
10
12
14
16
18
2
20
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
刃長(mm)
22
30
32
36
40
7
45
10
12
15
16
18
22
25
シャンク径(Φmm)
8
10
12
16
18
6
20
8
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00765765
品番
109-7
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
全長(mm)
60
刃長(mm)
22
刃数
0