NACHI(不二越)
エンドミル DIAコート ボールE DCRENL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6.5
6.5
6.5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
ボール半径R(mm)
3.25
3.25
3.25
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
全長(mm)
140
75
100
125
140
150
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00767138
品番
DCRENL3.25
参考基準価格(税別)
¥142,520
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.5
刃長(mm)
30
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬
ボール半径R(mm)
3.25