NACHI(不二越)
エンドミル HS 2刃 2NAC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
1.3
10
20
シャンク径(Φmm)
6
10
20
刃長(mm)
3
18
40
全長(mm)
50
70
110
全191種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00771602
品番
2NAC1.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
1.3
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
HSSCO
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00771602
2NAC1.3
06652651
2NAC 1.3
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました