NACHI(不二越)
エンドミル HS 2刃 2NAC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
20
シャンク径(Φmm)
10
10
20
刃長(mm)
18
18
40
全長(mm)
70
70
110
全191種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00771672
品番
2NAC10
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
18
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
HSSCO