NACHI(不二越)
エンドミル HS 2刃 2NAC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
11.9
10
20
シャンク径(Φmm)
12
10
20
刃長(mm)
22
18
40
全長(mm)
80
70
110
全191種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00771864
品番
2NAC11.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
11.9
刃長(mm)
22
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
HSSCO
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00771864
2NAC11.9
06653717
2NAC 11.9
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました