HR-G6524-W 煙突式石油ストーブ トヨトミ 00778246

メイン画像

煙突式石油ストーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード00778246品番HR-G6524-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。

トラスコ品番688-9137幅(mm)700ホワイト高さ(mm)593奥行(mm)410電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.909-0.198暖房の目安(コンクリート)23畳暖房の目安(木造)17畳機能ヒートフレア暖房出力(kW)6.45-1.41kW/h
注意
※別売で油タンクが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする