KICKER
KICKER スピーカーインストールキット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
00778560
品番
OG674T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・CSC674/KSC6704 取り付けブラケット TOYOTA車用、OG674T2です。
・OG674T2はOG674T1にスピーカー変換コネクタがセットになった商品です。
備考
純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
クッション
一式
ねじ
●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本
適合車種
●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:フロントドア●ヴォクシー 年式:H26/1~ 型式:80系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアスライドドア●プリウス 年式:H27/12~ 型式:50系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア
端子数
スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)
本体個数
スピーカバッフル:2個
数量(個)
スピーカー変換カプラー:2
注意
※CSC674/KSC6704専用