曜日別特売
LAB2-153X ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器 日酸TANAKA 00778840

ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード00778840品番LAB2-153X
参考基準価格(税別)¥120,800販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
二段減圧式構造により小流量の安定供給が可能です。
圧力変動特性が非常に小さいため、ボンベ圧力が変化しても供給圧力は一定です。

備考出口フリー仕様バルブの有無【出口】なし接手【入口】20.9-14左【出口】RC1/4一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1
注意
※LAB2-153X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする