NACHI(不二越)
エンドミル HS 2刃 RSL2SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00781725
品番
RSL2SE13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
55
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSSCO
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00781725
RSL2SE13
06656176
RSL2SE 13.0
スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました