NACHI(不二越)
エンドミル HS 2刃 SL2SE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
40
10
20
30
40
シャンク径(Φmm)
32
10
20
25
32
刃長(mm)
125
45
75
90
125
全長(mm)
210
95
140
160
210
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00782145
品番
SL2SE40
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
125
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSSCO
刃数
2
表面処理
ノンコート