NACHI(不二越)
エンドミル HS 2刃 SL2SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
5
10
20
30
40
シャンク径(Φmm)
8
10
20
25
32
刃長(mm)
25
45
75
90
125
全長(mm)
65
95
140
160
210
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00782154
品番
SL2SE5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
25
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
8
材質
HSSCO
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00782154
SL2SE5
06655634
SL2SE 5.0
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました