※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
535-4079
535-4079
535-7283
535-5719
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00785350
品番
TCGT110200FN-JP
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。
高い耐摩耗性を実現します。
トラスコ品番
535-4079
材質
被削材:鋼、ステンレス鋼
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼
チップ形状
正三角形
材種
SH725