TEFS100E44-22C10CF72 不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF タンガロイ 00789471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)10
シャンク径(mm)10
刃長(mm)22
全長(mm)72
内容量1本注文コード00789471品番TEFS100E44-22C10CF72
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。
荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。トラスコ品番224-1475刃数4枚全長(mm)72刃長(mm)22表面処理PVDコーティングねじれ角38底刃スクエアねじれ角(°)38材種AH725シャンク径(mm)10刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする