FKD(フクダ精工)
エンドミル HS テーパ 刃 2TES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
小径(Φmm)
20
10
12
16
20
勾配角
20
15
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795068
品番
2TES20X20°
参考基準価格(税別)
¥280,800
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
刃長(mm)
50
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
SKH56
勾配角
20
小径(Φmm)
20
片角(°)
20
両角(°)
40
角度小数
20
勾配角(片角)
20°