大洋ツール
エンドミル HS テーパ 刃 4TE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
42
16
25
20
32
刃長(mm)
100
25
20
30
35
40
小径(Φmm)
3
4
5
6
勾配角
15
15
20
30
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795192
品番
4TE20X15°X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350,570
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
42
刃数
4
勾配角
15
材質
SKH56
小端径(Φmm)
20
片角(°)
15
両角(°)
30
角度小数
15
勾配角(片角)
15°