エンドミル HS テーパ 刃 4TES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
小径(Φmm)16
勾配角20
内容量1本注文コード00795594品番4TES16X20°
参考基準価格(税別)¥266,070販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
刃長(mm)50全長(mm)140シャンク径(Φmm)32刃数4材質SKH56勾配角20小径(Φmm)16片角(°)20両角(°)40角度小数20勾配角(片角)20°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする