エンドミル HS テーパ 刃 FTDR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)60
小径(Φmm)12
勾配角2
内容量1本注文コード00795768品番FTDR12X2°X60
参考基準価格(税別)¥25,670販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
刃長(mm)60全長(mm)120シャンク径(Φmm)16刃数2勾配角2小径(Φmm)12材質SKH56片角(°)2両角(°)4角度小数2勾配角(片角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする