FKD(フクダ精工)
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
32
12
32
16
25
42
20
8
10
刃長(mm)
100
28
67
38
50
34
80
45
60
71
100
24
32
小径(Φmm)
25
10
12
16
20
25
6
8
勾配角
3
30′
10
130′
1
230′
2
3
5
7
4
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795962
品番
FTDR25X3°X100
参考基準価格(税別)
¥141,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
刃長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
勾配角
3
小径(Φmm)
25
材質
SKH56
片角(°)
3
両角(°)
6
角度小数
3
勾配角(片角)
3°