曜日別特売

エンドミル HS テーパ 刃 FTDS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)30
小径(Φmm)10
勾配角5
内容量1本注文コード00796136品番FTDS10X5°X30
参考基準価格(税別)¥18,670販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃長(mm)30全長(mm)90シャンク径(Φmm)16刃数2勾配角5小径(Φmm)10材質SKH56片角(°)5両角(°)10角度小数5勾配角(片角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする