FKD(フクダ精工)
エンドミル HS テーパ 刃 FTDS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
12
16
6
10
8
刃長(mm)
16
22
30
10
24
13
18
12
28
16
21
14
34
19
25
小径(Φmm)
4
10
2.5
2
3
4
5
6
8
勾配角
130′
130′
230′
2
3
4
5
30′
10
1
7
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796425
品番
FTDS4X1°30'X16
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,577
販売価格(税別)
¥
6,888
バスケットに入れる
刃長(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
勾配角
130′
小径(Φmm)
4
材質
SKH56
片角(°)
130'(1.5)
両角(°)
3
角度小数
1.5
勾配角(片角)
1°30′