FKD(フクダ精工)
エンドミル HS ボール LS-BER
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
45
45
45
46
48
50
21
20
23
22
25
24
27
26
29
28
31
30
33
32
35
34
37
36
39
38
40
42
44
6.5
7
7.5
6
8.5
9
9.5
8
10.5
11
11.5
10
12.5
13
13.5
12
14.5
15
15.5
14
16.5
17
17.5
16
18.5
19
19.5
18
シャンク径(Φmm)
42
20
25
32
42
6
8
10
12
16
刃長(mm)
125
65
70
75
80
100
125
35
30
40
45
50
55
60
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00799986
品番
LS-BER22.5X125X350
参考基準価格(税別)
¥238,340
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
125
全長(mm)
350
シャンク径(Φmm)
42
刃数
4
材質
HSSCO
ボール半径R(mm)
22.5